Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 17 (17x30x3) Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 17 (17x30x3) Stahl feuerverzinkt
DIN 125 Scheiben, Form B, 17 (17x30x3) Stahl feuerverzinkt
DIN 125 Scheiben, Form B, 17 (17x30x3) Stahl feuerverzinkt
DIN 125 Scheiben, Form B, 17 (17x30x3) Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-249242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249242
EAN/GTIN:
     4057222594936
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B feuerverzinkt Scheiben, mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 17 x30 x3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
s:
3
d2:
30
d1:
17
d:
16
für Schrauben:
M16
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Form:
B
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2309*
€ 2,65477
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2531*
€ 0,30119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2361*
€ 0,28096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2301*
€ 0,27382
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1731*
€ 0,20599
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.