Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Kupfer-Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Kupfer-Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) blank
DIN 125 Kupfer-Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) blank
DIN 125 Kupfer-Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) blank
DIN 125 Kupfer-Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) blank
Artikel-Nr.:
     5417F-249309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249309
EAN/GTIN:
     4057222592239
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Kupfer Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 13 x24 x2,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Kupfer
s:
2,5
d2:
24
d1:
13
d:
12 mm
für Schrauben:
M12
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kupfer
Scheibenform:
Rund
Form:
A
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4566*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4502*
€ 4,10574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6714*
€ 0,79897
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6066*
€ 0,72185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5666*
€ 0,67425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5466*
€ 0,65045
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4566*
€ 0,54335
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.