Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 40 (40x72x6) Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 40 (40x72x6) Messing blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 40 (40x72x6) Messing blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 40 (40x72x6) Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-249370
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249370
EAN/GTIN:
     4057223498240
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Messing Form A Scheiben - Abmessung: 40 x72 x6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Messing
d2:
72
d1:
40
d:
39 mm
s:
6
für Schrauben:
M39
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Scheibenform:
Rund
Form:
B
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,9562*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,8762*
€ 11,75268
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,7962*
€ 11,65748
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,3862*
€ 11,16958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,1262*
€ 10,86018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,7362*
€ 10,39608
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9562*
€ 8,27788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.