Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 1,5 (1,5x4x0,3) Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 1,5 (1,5x4x0,3) Messing blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 1,5 (1,5x4x0,3) Messing blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 1,5 (1,5x4x0,3) Messing blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 1,5 (1,5x4x0,3) Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-249390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249390
EAN/GTIN:
     4057222592642
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 1,5 Messing, blank, Produkt in gedrehter Ausf?hrung, B Scheiben Form B
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Messing
s:
0,3
d2:
4
d1:
1,5
d:
1,4
für Schrauben:
M1,4
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Scheibenform:
Rund
Form:
B
Dicke/Stärke:
0,3 mm
Außendurchmesser:
4 mm
Innendurchmesser:
1,5 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1463*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3185*
€ 2,75902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1933*
€ 0,23003
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.