Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 17 (17x30x3) A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 17 (17x30x3) A2 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 17 (17x30x3) A2 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 17 (17x30x3) A2 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 17 (17x30x3) A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-249472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249472
EAN/GTIN:
     4057222589642
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 2 140 HV Form B Scheiben, mit Fase - Abmessung: 17 x30 x3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
3
s:
3
d2:
30
d1:
17
d:
16 mm
für Schrauben:
M16
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Scheibenform:
Rund
Form:
B
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0915*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1075*
€ 2,50793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1584*
€ 0,1885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.