Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 8,4 (8,4x16x1,6) A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 8,4 (8,4x16x1,6) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 8,4 (8,4x16x1,6) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 8,4 (8,4x16x1,6) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 8,4 (8,4x16x1,6) A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-249514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249514
EAN/GTIN:
     4057222590457
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 4 140 HV Form B Scheiben, mit Fase - Abmessung: 8,4 x16 x1,6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
1,6
d2:
16
d1:
8,4
d:
8 mm
für Schrauben:
M8
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Scheibenform:
Rund
Form:
B
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
8,4 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0294*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8375*
€ 2,18663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.