Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 13 (13x24x2,5) A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 13 (13x24x2,5) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 13 (13x24x2,5) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 13 (13x24x2,5) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 13 (13x24x2,5) A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-249516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249516
EAN/GTIN:
     4057222590518
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 4 140 HV Form B Scheiben, mit Fase - Abmessung: 13 x24 x2,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
2,5
d2:
24
d1:
13
d:
12
für Schrauben:
M12
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Scheibenform:
Rund
Form:
B
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1829*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5498*
€ 3,03426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3798*
€ 0,45196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3498*
€ 0,41626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2676*
€ 0,31844
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2429*
€ 0,28905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2329*
€ 0,27715
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2229*
€ 0,26525
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1829*
€ 0,21765
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.