| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-249523 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 249523 EAN/GTIN: 4057222590723 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 A 4 140 HV Form B Scheiben, mit Fase - Abmessung: 34 x60 x5 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | s: | 5 | d2: | 60 | d1: | 34 | d: | 33 mm | für Schrauben: | M33 | Normart: | DIN | Sicherungsfunktion: | Nein | Oberfläche: | blank | Werkstoffart: | Edelstahl | Werkstoff: | A4 | Scheibenform: | Rund | Form: | B | Dicke/Stärke: | 5 mm | Außendurchmesser: | 60 mm | Innendurchmesser: | 34 mm | Norm: | 125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 form b, din 125, 125-34-A4 |
| | |
| |