Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form A, 7 (7,1x12,8x1,6), aufgebogen, Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form A, 7 (7,1x12,8x1,6), aufgebogen, Federstahl blank
DIN 127 Federringe Form A, 7 (7,1x12,8x1,6), aufgebogen, Federstahl blank
DIN 127 Federringe Form A, 7 (7,1x12,8x1,6), aufgebogen, Federstahl blank
DIN 127 Federringe Form A, 7 (7,1x12,8x1,6), aufgebogen, Federstahl blank
DIN 127 Federringe Form A, 7 (7,1x12,8x1,6), aufgebogen, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-249607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249607
EAN/GTIN:
     4055248107345
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
~DIN 127 Federstahl Form A Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 7
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
Material:
Stahl
s:
1,6
d2:
12,8
d1:
7,1
d:
7
b:
2,5
Nennmaß:
7
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
12,8 mm
Innendurchmesser:
7,1 mm
Norm:
127
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 verzinkt, 127-7-Federstahl aufgebogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0135*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6939*
€ 2,01574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,418*
€ 1,68742
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.