Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form A, 6 (6,1x11,8x1,6), aufgebogen, Federstahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form A, 6 (6,1x11,8x1,6), aufgebogen, Federstahl feuerverzinkt
DIN 127 Federringe Form A, 6 (6,1x11,8x1,6), aufgebogen, Federstahl feuerverzinkt
DIN 127 Federringe Form A, 6 (6,1x11,8x1,6), aufgebogen, Federstahl feuerverzinkt
DIN 127 Federringe Form A, 6 (6,1x11,8x1,6), aufgebogen, Federstahl feuerverzinkt
DIN 127 Federringe Form A, 6 (6,1x11,8x1,6), aufgebogen, Federstahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-249761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249761
EAN/GTIN:
     4057222669436
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a 6,1 verzinkt
~DIN 127 Federstahl Form A feuerverzinkt Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
Nennmaß:
6
s:
1,6
d2:
11,8
d1:
6,1
d:
6 mm
b:
2,5
Material:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
11,8 mm
Innendurchmesser:
6,1 mm
Norm:
127
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, 127-6-Federstahl aufgebogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0341*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8905*
€ 2,2497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5686*
€ 1,86663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.