Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B, 6 (6,1x11,8x1,6), glatt, Bronze blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B, 6 (6,1x11,8x1,6), glatt, Bronze blank
DIN 127 Federringe Form B, 6 (6,1x11,8x1,6), glatt, Bronze blank
DIN 127 Federringe Form B, 6 (6,1x11,8x1,6), glatt, Bronze blank
DIN 127 Federringe Form B, 6 (6,1x11,8x1,6), glatt, Bronze blank
DIN 127 Federringe Form B, 6 (6,1x11,8x1,6), glatt, Bronze blank
Artikel-Nr.:
     5417F-249850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249850
EAN/GTIN:
     4057222666398
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b durchmesser 6,1
DIN 127 Bronze Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Nennmaß:
6
s:
1,6
d2:
11,8
d1:
6,1
d:
6 mm
b:
2,5
Material:
Bronze
Werkstoff:
Bronze
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Bronze
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
11,8 mm
Innendurchmesser:
6,1 mm
Norm:
127
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, 127-6-Bronze glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0924*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1994*
€ 2,61729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8347*
€ 2,18329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.