Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form A, 10 (10,2x18,1x2,2), aufgebogen, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form A, 10 (10,2x18,1x2,2), aufgebogen, A4 blank
DIN 127 Federringe Form A, 10 (10,2x18,1x2,2), aufgebogen, A4 blank
DIN 127 Federringe Form A, 10 (10,2x18,1x2,2), aufgebogen, A4 blank
DIN 127 Federringe Form A, 10 (10,2x18,1x2,2), aufgebogen, A4 blank
DIN 127 Federringe Form A, 10 (10,2x18,1x2,2), aufgebogen, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-249859
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249859
EAN/GTIN:
     4057222667302
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 A 4 Form A Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Nennmaß:
10
s:
2,2
d2:
18,1
d1:
10,2
d:
10 mm
b:
3,5
Material:
Edelstahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,2 mm
Außendurchmesser:
18,1 mm
Innendurchmesser:
10,2 mm
Norm:
127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0887*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2799*
€ 2,71308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8962*
€ 2,25648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1835*
€ 0,21837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.