Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B, 24 (24,5x40x5), glatt, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B, 24 (24,5x40x5), glatt, A4 blank
DIN 127 Federringe Form B, 24 (24,5x40x5), glatt, A4 blank
DIN 127 Federringe Form B, 24 (24,5x40x5), glatt, A4 blank
DIN 127 Federringe Form B, 24 (24,5x40x5), glatt, A4 blank
DIN 127 Federringe Form B, 24 (24,5x40x5), glatt, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-249900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249900
EAN/GTIN:
     4055248107390
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 A 4 Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 24
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Nennmaß:
24
s:
5
d2:
40
d1:
24,5
d:
24 mm
b:
7
Material:
Edelstahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
24,5 mm
Norm:
127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2867*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7206*
€ 3,23751
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4067*
€ 0,48397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3867*
€ 0,46017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3567*
€ 0,42447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3467*
€ 0,41257
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2867*
€ 0,34117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.