Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B, 30 (30,5x48,2x6), glatt, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B, 30 (30,5x48,2x6), glatt, A4 blank
DIN 127 Federringe Form B, 30 (30,5x48,2x6), glatt, A4 blank
DIN 127 Federringe Form B, 30 (30,5x48,2x6), glatt, A4 blank
DIN 127 Federringe Form B, 30 (30,5x48,2x6), glatt, A4 blank
DIN 127 Federringe Form B, 30 (30,5x48,2x6), glatt, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-249902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249902
EAN/GTIN:
     4057222667869
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 A 4 Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Nennmaß:
30
s:
6
d2:
48,2
d1:
30,5
d:
30 mm
b:
8
Material:
Edelstahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
48,2 mm
Innendurchmesser:
30,5 mm
Norm:
127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,724*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,474*
€ 8,89406
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,234*
€ 8,60846
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,724*
€ 6,81156
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.