Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form A, 10 (10,2x18,1x1,8), gewölbt, Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form A, 10 (10,2x18,1x1,8), gewölbt, Stahl feuerverzinkt
DIN 128 Federringe Form A, 10 (10,2x18,1x1,8), gewölbt, Stahl feuerverzinkt
DIN 128 Federringe Form A, 10 (10,2x18,1x1,8), gewölbt, Stahl feuerverzinkt
DIN 128 Federringe Form A, 10 (10,2x18,1x1,8), gewölbt, Stahl feuerverzinkt
DIN 128 Federringe Form A, 10 (10,2x18,1x1,8), gewölbt, Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-250054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250054
EAN/GTIN:
     4057222639583
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din128 feuerverzinkt
~DIN 128 Federstahl Form A feuerverzinkt Federringe, gewölbt - Abmessung: A 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewölbt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
1,8
Durchmesser:
10.00
s:
1,8
d2:
18,1
d1:
10,2
d:
10 mm
h:
3,15
Nennmaß:
10
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,8 mm
Außendurchmesser:
18,1 mm
Innendurchmesser:
10,2 mm
Norm:
128
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 a, 128-10-Stahl-gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0826*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.