Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form A, 12 (12,2x21,1x2,1), gewölbt, 1.4310 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form A, 12 (12,2x21,1x2,1), gewölbt, 1.4310 blank
DIN 128 Federringe Form A, 12 (12,2x21,1x2,1), gewölbt, 1.4310 blank
DIN 128 Federringe Form A, 12 (12,2x21,1x2,1), gewölbt, 1.4310 blank
DIN 128 Federringe Form A, 12 (12,2x21,1x2,1), gewölbt, 1.4310 blank
DIN 128 Federringe Form A, 12 (12,2x21,1x2,1), gewölbt, 1.4310 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250103
EAN/GTIN:
     4057222638159
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
DIN 128 12 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank, A Federringe Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
gewölbt
s:
2,1
d2:
21,1
d1:
12,2
d:
12 mm
h:
3,65
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,1 mm
Außendurchmesser:
21,1 mm
Innendurchmesser:
12,2 mm
Norm:
128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0582*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.