Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form A, 18 (18,2x29,4x2,8), gewölbt, 1.4310 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form A, 18 (18,2x29,4x2,8), gewölbt, 1.4310 blank
DIN 128 Federringe Form A, 18 (18,2x29,4x2,8), gewölbt, 1.4310 blank
DIN 128 Federringe Form A, 18 (18,2x29,4x2,8), gewölbt, 1.4310 blank
DIN 128 Federringe Form A, 18 (18,2x29,4x2,8), gewölbt, 1.4310 blank
DIN 128 Federringe Form A, 18 (18,2x29,4x2,8), gewölbt, 1.4310 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250105
EAN/GTIN:
     4057222638197
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
DIN 128 18 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank, A Federringe Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
gewölbt
s:
2,8
d2:
29,4
d1:
18,2
d:
18 mm
h:
5,1
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,8 mm
Außendurchmesser:
29,4 mm
Innendurchmesser:
18,2 mm
Norm:
128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8875*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,5575*
€ 10,18343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,675*
€ 9,13325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,2675*
€ 7,45833
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,9775*
€ 7,11323
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,9375*
€ 5,87563
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,8175*
€ 5,73283
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,8875*
€ 4,62613
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.