Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form A, 14 (14,2x24,1x2,4), gewölbt, 1.4310 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form A, 14 (14,2x24,1x2,4), gewölbt, 1.4310 blank
DIN 128 Federringe Form A, 14 (14,2x24,1x2,4), gewölbt, 1.4310 blank
DIN 128 Federringe Form A, 14 (14,2x24,1x2,4), gewölbt, 1.4310 blank
DIN 128 Federringe Form A, 14 (14,2x24,1x2,4), gewölbt, 1.4310 blank
DIN 128 Federringe Form A, 14 (14,2x24,1x2,4), gewölbt, 1.4310 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250113
EAN/GTIN:
     4057222638210
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
DIN 128 14 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank, A Federringe Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
gewölbt
s:
2,4
d2:
24,1
d1:
14,2
d:
14 mm
h:
4,3
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,4 mm
Außendurchmesser:
24,1 mm
Innendurchmesser:
14,2 mm
Norm:
128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,23*
€ 32,4037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,86*
€ 31,9634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,71*
€ 30,5949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,63*
€ 29,3097
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,03*
€ 28,5957
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.