Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form B, 6 (6,1x11,8x1,3), gewellt, 1.4310 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form B, 6 (6,1x11,8x1,3), gewellt, 1.4310 blank
DIN 128 Federringe Form B, 6 (6,1x11,8x1,3), gewellt, 1.4310 blank
DIN 128 Federringe Form B, 6 (6,1x11,8x1,3), gewellt, 1.4310 blank
DIN 128 Federringe Form B, 6 (6,1x11,8x1,3), gewellt, 1.4310 blank
DIN 128 Federringe Form B, 6 (6,1x11,8x1,3), gewellt, 1.4310 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250119
EAN/GTIN:
     4057222637824
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
DIN 128 6 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank, B Federringe Form B = gewellt
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewellt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
1,3
d2:
11,8
d1:
6,1
d:
6 mm
h:
2,2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,3 mm
Außendurchmesser:
11,8 mm
Innendurchmesser:
6,1 mm
Norm:
128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,17*
€ 52,5623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,78*
€ 49,7182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,28*
€ 45,5532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,26*
€ 43,1494
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,66*
€ 42,4354
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,78*
€ 33,0582
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.