Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 137 Federscheiben Form A, 2,6 (2,8x5,5x0,3), gewölbt, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 137 Federscheiben Form A, 2,6 (2,8x5,5x0,3), gewölbt, Stahl blank
DIN 137 Federscheiben Form A, 2,6 (2,8x5,5x0,3), gewölbt, Stahl blank
DIN 137 Federscheiben Form A, 2,6 (2,8x5,5x0,3), gewölbt, Stahl blank
DIN 137 Federscheiben Form A, 2,6 (2,8x5,5x0,3), gewölbt, Stahl blank
DIN 137 Federscheiben Form A, 2,6 (2,8x5,5x0,3), gewölbt, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250127
EAN/GTIN:
     4057222641753
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
din 137 a verzinkt
~DIN 137 Federstahl Form A Federscheiben, gewölbt - Abmessung: A 2,6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
s:
0,3
d2:
5,5
d1:
2,8
d:
2,6 mm
h:
1,1
Nennmaß:
2,6
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,3 mm
Außendurchmesser:
5,5 mm
Innendurchmesser:
2,8 mm
Norm:
137
Weitere Suchbegriffe: din 137 a, 137-2,6-Stahl-gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00641*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47394*
€ 1,75399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21244*
€ 1,4428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00921*
€ 0,01096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00641*
€ 0,00763
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.