Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 186 Hammerkopfschrauben M 10 x 110, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 10 x 110, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 10 x 110, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 10 x 110, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 10 x 110, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223509298
EAN/GTIN:
     4057223509298
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant, mit langem Gewinde, mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 10 x 110
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Hammerkopf
lg:
16
n:
10
Werkstoffart:
Stahl
m:
21
d:
10
l:
110
b:
94
k:
7
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.6
Länge:
110 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
186
Weitere Suchbegriffe: Hammerschraube DIN 186, din 186, 186-10-110-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,881*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,9881* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,847*
€ 17,66793
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,571*
€ 16,14949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,461*
€ 14,82859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,191*
€ 14,50729
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,881*
€ 11,75839
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.