Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 258 Kegelstifte 10x100, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 258 Kegelstifte 10x100, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 258 Kegelstifte 10x100, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 258 Kegelstifte 10x100, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 258 Kegelstifte 10x100, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250635
EAN/GTIN:
     4057221788503
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Passstifte
DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 10 x 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l2:
45
d2:
10,9
d:
10
l:
100
b:
24
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
ohne
Werkstoffart:
Stahl
d3:
M 10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
258
Weitere Suchbegriffe: din 258, 258-10-100-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0086*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4086*
€ 5,24623
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2086*
€ 5,00823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0486*
€ 4,81783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9186*
€ 4,66313
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7186*
€ 4,42513
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,0086*
€ 3,58023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.