Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben M 16 x 50, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 Flügelschrauben M 16 x 50, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 16 x 50, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 16 x 50, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 16 x 50, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 16 x 50, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-250951
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250951
EAN/GTIN:
     4057221634411
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 16 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
16
l:
50
d1:
16
m:
15
h:
36,3
e:
71,5
a:
6
d2:
27,5
Ausführung:
runde Flügelform
Kopfform:
Flügelkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Temperguss
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Guss
Länge:
50 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
316
Weitere Suchbegriffe: 316-16-50-Temperguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,3868*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,2896*
€ 17,00462
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,8896*
€ 16,52862
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,054*
€ 13,15426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,3913*
€ 11,17565
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,1868*
€ 9,74229
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,0468*
€ 9,57569
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3868*
€ 7,60029
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.