Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 319 50x12 Kunststoff, schwarz, Bedienelement-Buchse aus Messing (Sterngriff), E Kugelknöpfe, schwarz, E mit Gewindebuchse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 319 50x12 Kunststoff, schwarz, Bedienelement-Buchse aus Messing (Sterngriff), E Kugelknöpfe, schwarz, E mit Gewindebuchse
DIN 319 50x12 Kunststoff, schwarz, Bedienelement-Buchse aus Messing (Sterngriff), E Kugelknöpfe, schwarz, E mit Gewindebuchse
Artikel-Nr.:
     5417F-251074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222244169
EAN/GTIN:
     4057222244169
Suchbegriffe:
DIN 319 E
DIN 319 Form E
DIN 319 Form E Kugelkopf
DIN 319e Kugelkopf
DIN 319 50x12 Kunststoff, schwarz, Bedienelement-Buchse aus Messing (Sterngriff), E Kugelknöpfe, schwarz, E mit Gewindebuchse Messing
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Kunststoff
Gewindeart:
541
Form:
E
Normart:
DIN
Oberfläche:
Kunststoff, schwarz
Werkstoff:
Polyamid
Länge:
12 mm
Durchmesser:
50 mm
Norm:
319
Weitere Suchbegriffe: Kugelknopf DIN 319 E, Kugelknopf DIN 319 Form E, din 319 e, 319-50-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,85*
€ 62,8915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,74*
€ 61,5706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,20*
€ 58,548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,00*
€ 57,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,21*
€ 56,1799
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,45*
€ 46,9455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.