Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 417 Gewindestift M3x6, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 417 Gewindestift M3x6, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank
DIN 417 Gewindestift M3x6, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank
DIN 417 Gewindestift M3x6, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251139
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251139
EAN/GTIN:
     4057221988033
Suchbegriffe:
DIN 417
DIN 417 Gewindestift
DIN 417 Madenschraube
DIN 417 Schraube
DIN 417 3x6 14 H, blank Gewindestifte mit Zapfen, mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
dp:
2
Werkstoffart:
Stahl
Z:
1,5
d1:
1,5
t:
0,8
N:
0,4
d:
3
l:
6
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
417
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.