Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 417 Gewindestift M10x16, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 417 Gewindestift M10x16, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank
DIN 417 Gewindestift M10x16, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank
DIN 417 Gewindestift M10x16, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251205
EAN/GTIN:
     4057221988675
Suchbegriffe:
DIN 417
DIN 417 Gewindestift
DIN 417 Madenschraube
DIN 417 Schraube
DIN 417 10x16 14 H, blank Gewindestifte mit Zapfen, mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Z:
5
d1:
5
t:
2
N:
1,6
d:
10
l:
16
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
dp:
7
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
417
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,985*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1997* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,395*
€ 19,51005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,215*
€ 18,10585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,725*
€ 17,52275
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,185*
€ 14,50015
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,985*
€ 11,88215
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.