Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 417 Gewindestift M10x20, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 417 Gewindestift M10x20, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank
DIN 417 Gewindestift M10x20, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank
DIN 417 Gewindestift M10x20, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251206
EAN/GTIN:
     4057221988699
Suchbegriffe:
DIN 417
DIN 417 Gewindestift
DIN 417 Madenschraube
DIN 417 Schraube
DIN 417 10x20 14 H, blank Gewindestifte mit Zapfen, mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
dp:
7
Z:
5
d1:
5
t:
2
N:
1,6
d:
10
l:
20
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
14 H
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
417
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,425*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,975*
€ 23,77025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,525*
€ 22,04475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,695*
€ 15,10705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,425*
€ 12,40575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.