Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Gewindestift
>
DIN 417
>
Artikel
DIN 417 Gewindestift M12x20, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-251219
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
251219
EAN/GTIN:
4057221988811
Suchbegriffe:
DIN 417
DIN 417 Gewindestift
DIN 417 Madenschraube
DIN 417 Schraube
DIN 417 12x20 14 H, blank Gewindestifte mit Zapfen, mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
dp:
8,5
Werkstoffart:
Stahl
Z:
6
d1:
6
t:
2,4
N:
2
d:
12
l:
20
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
20 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
417
... >
Gewindestifte
>
DIN 417 Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen
>
DIN 417 Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen Stahl blank
Weitere Suchbegriffe:
DIN ISO 7435
,
Gewindestift DIN 417
,
Gewindestift ISO 7435
,
ISO 7435
,
Madenschraube DIN 417
,
Schraube DIN 417
,
din 417 5x20
,
din 417
,
din417 m12
,
417-12-20-14 H
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4664*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7764*
€ 0,92392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6464*
€ 0,76922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6264*
€ 0,74542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5764*
€ 0,68592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5664*
€ 0,67402
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4664*
€ 0,55502
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen