Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 417 Gewindestift M12x25, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 417 Gewindestift M12x25, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank
DIN 417 Gewindestift M12x25, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank
DIN 417 Gewindestift M12x25, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251221
EAN/GTIN:
     4057221988835
Suchbegriffe:
DIN 417
DIN 417 Gewindestift
DIN 417 Madenschraube
DIN 417 Schraube
DIN 417 12x25 14 H, blank Gewindestifte mit Zapfen, mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
d1:
6
t:
2,4
N:
2
d:
12
l:
25
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Schlitz
dp:
8,5
Werkstoffart:
Stahl
Z:
6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
25 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
417
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,605*
€ 50,69995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,08*
€ 47,6952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,02*
€ 44,0538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,06*
€ 41,7214
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,36*
€ 40,8884
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.