Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 417 Gewindestift M12x40, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 417 Gewindestift M12x40, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank
DIN 417 Gewindestift M12x40, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank
DIN 417 Gewindestift M12x40, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251224
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251224
EAN/GTIN:
     4057221988859
Suchbegriffe:
DIN 417
DIN 417 Gewindestift
DIN 417 Madenschraube
DIN 417 Schraube
DIN 417 12x40 14 H, blank Gewindestifte mit Zapfen, mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
dp:
8,5
Werkstoffart:
Stahl
Z:
6
d1:
6
t:
2,4
N:
2
d:
12
l:
40
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
40 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
417
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,31*
€ 51,5389
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,985*
€ 48,77215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,445*
€ 44,55955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,535*
€ 42,28665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,875*
€ 41,50125
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.