Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 427 Schaftschrauben mit Schlitz/Kegelkuppe M10 x 20 A1 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 427 Schaftschrauben mit Schlitz/Kegelkuppe M10 x 20 A1 blank
DIN 427 Schaftschrauben mit Schlitz/Kegelkuppe M10 x 20 A1 blank
DIN 427 Schaftschrauben mit Schlitz/Kegelkuppe M10 x 20 A1 blank
DIN 427 Schaftschrauben mit Schlitz/Kegelkuppe M10 x 20 A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251397
EAN/GTIN:
     4057221714724
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 427
Edelstahlschraube ISO 2342
ISO 2342 Edelstahl
Schaftschraube
DIN 427 10x20 A1 / 1.4305, blank Schaftschrauben m.Kegelkuppe/Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
1,01
ds:
10
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
2,4
N:
1,6
l:
20
b:
12
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
427
Weitere Suchbegriffe: schaftschraube a1, edelstahlschraube din 427, schaftschraube m10, 427-10-20-A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4221*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6091*
€ 5,48483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6825*
€ 0,81218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5621*
€ 0,6689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5221*
€ 0,6213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5121*
€ 0,6094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4221*
€ 0,5023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.