Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Maschinenschrauben
>
ISO 2342 Edelstahl
>
Artikel
DIN 427 Schaftschrauben mit Schlitz/Kegelkuppe M10 x 25 A1 blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-251398
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
251398
EAN/GTIN:
4057221714755
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 427
Edelstahlschraube ISO 2342
ISO 2342 Edelstahl
Schaftschraube
DIN 427 10x25 A1 / 1.4305, blank Schaftschrauben m.Kegelkuppe/Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
1,31
ds:
10
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
2,4
N:
1,6
l:
25
b:
12
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
427
... >
Gewindestifte
>
DIN 427 Schaftschrauben mit Schlitz/Kegelkuppe
>
DIN 427 Schaftschrauben mit Schlitz/Kegelkuppe Edelstahl 1.4305 (A 1)
Weitere Suchbegriffe:
schaftschraube m10x25
,
edelstahlschraube din 427
,
schaftschraube m10
,
427-10-25-A1
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5296*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2811*
€ 6,28451
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7811*
€ 5,68951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8242*
€ 0,9808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6896*
€ 0,82062
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6696*
€ 0,79682
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5296*
€ 0,63022
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen