Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 Rohrmuttern 1", 14 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 1", 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 431 Rohrmuttern 1", 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 431 Rohrmuttern 1", 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 431 Rohrmuttern 1", 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 431 Rohrmuttern 1", 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 431 Rohrmuttern 1", 14 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-251417
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222573252
EAN/GTIN:
     4057222573252
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 100 14 H, galv. verzinkt farblos, B Rohrmuttern B mit zöll. Rohrgewinde G mit einseitiger Gewindeansenkung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
46
m:
10,58
d:
1
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
14 H
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
10,58
Durchmesser in Zoll:
1 "
Norm:
431
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 431, Rohrmutter DIN 431, Sechskantmutter DIN 431, Rohrmutter, din 431, 431-1-14 H-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8985*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,6347*
€ 16,22529
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,8847*
€ 15,33279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,3447*
€ 14,69019
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,6585*
€ 4,35362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5885*
€ 4,27032
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,8985*
€ 3,44922
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.