Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 Scheiben 2,7 x 5 x 0,5, für Zylinderschrauben, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 433 Scheiben 2,7 x 5 x 0,5, für Zylinderschrauben, Messing blank
DIN 433 Scheiben 2,7 x 5 x 0,5, für Zylinderschrauben, Messing blank
DIN 433 Scheiben 2,7 x 5 x 0,5, für Zylinderschrauben, Messing blank
DIN 433 Scheiben 2,7 x 5 x 0,5, für Zylinderschrauben, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251565
EAN/GTIN:
     4057222597487
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Messing Scheiben - Abmessung: 2,7 x 5 x0,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Messing
d2:
5
d1:
2,7
d:
2,5 mm
s:
0,5
für Schrauben:
M2,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,5 mm
Außendurchmesser:
5 mm
Innendurchmesser:
2,7 mm
Norm:
433
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00575*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0095*
€ 0,01131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00948*
€ 0,01128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00872*
€ 0,01038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00841*
€ 0,01001
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00575*
€ 0,00684
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.