Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 Scheiben 17 x 28 x 2,5, für Zylinderschrauben, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 433 Scheiben 17 x 28 x 2,5, für Zylinderschrauben, Messing blank
DIN 433 Scheiben 17 x 28 x 2,5, für Zylinderschrauben, Messing blank
DIN 433 Scheiben 17 x 28 x 2,5, für Zylinderschrauben, Messing blank
DIN 433 Scheiben 17 x 28 x 2,5, für Zylinderschrauben, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251574
EAN/GTIN:
     4057222597685
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Messing Scheiben - Abmessung: 17 x28 x2,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Messing
d2:
28
d1:
17
d:
16 mm
s:
2,5
für Schrauben:
M16
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Norm:
433
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2801*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4601*
€ 0,54752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4001*
€ 0,47612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3901*
€ 0,46422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3501*
€ 0,41662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3401*
€ 0,40472
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2801*
€ 0,33332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.