Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 Scheiben 21 x 34 x 3, für Zylinderschrauben, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 433 Scheiben 21 x 34 x 3, für Zylinderschrauben, Messing blank
DIN 433 Scheiben 21 x 34 x 3, für Zylinderschrauben, Messing blank
DIN 433 Scheiben 21 x 34 x 3, für Zylinderschrauben, Messing blank
DIN 433 Scheiben 21 x 34 x 3, für Zylinderschrauben, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251576
EAN/GTIN:
     4057222597715
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Messing Scheiben - Abmessung: 21 x34 x3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Messing
d2:
34
d1:
21
d:
20 mm
s:
3
für Schrauben:
M20
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Norm:
433
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5353*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8653*
€ 1,02971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7753*
€ 0,92261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7153*
€ 0,85121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6953*
€ 0,82741
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6653*
€ 0,79171
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5353*
€ 0,63701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.