Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 17,5 x 36 x 7,5, keilförmig, Vierkant, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 17,5 x 36 x 7,5, keilförmig, Vierkant, Stahl blank
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 17,5 x 36 x 7,5, keilförmig, Vierkant, Stahl blank
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 17,5 x 36 x 7,5, keilförmig, Vierkant, Stahl blank
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 17,5 x 36 x 7,5, keilförmig, Vierkant, Stahl blank
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 17,5 x 36 x 7,5, keilförmig, Vierkant, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251658
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251658
EAN/GTIN:
     4057222625395
Suchbegriffe:
DIN 435
DIN 435 Keilscheibe
DIN 435 Scheibe
Keilscheibe DIN 435
DIN 435 Stahl Scheiben, vierkant, keilförmig 14 %, für Doppel-T-Träger - Abmessung: 17,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
r:
2
N:
7,5/2,5 mm
d:
17,5
b:
36
h:
7,5
a:
32
Stärke:
5/7,5 mm
Außenmaße:
32/36
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Sonderform
Dicke/Stärke:
7,5 mm
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
17,5 mm
Norm:
435
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 435, din 435 st, din 435, 435-17,5-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3881*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6481*
€ 0,77124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5481*
€ 0,65224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5281*
€ 0,62844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4881*
€ 0,58084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4681*
€ 0,55704
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3881*
€ 0,46184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.