Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 22 x 44 x 9,2, keilförmig, Vierkant, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 22 x 44 x 9,2, keilförmig, Vierkant, Stahl blank
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 22 x 44 x 9,2, keilförmig, Vierkant, Stahl blank
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 22 x 44 x 9,2, keilförmig, Vierkant, Stahl blank
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 22 x 44 x 9,2, keilförmig, Vierkant, Stahl blank
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 22 x 44 x 9,2, keilförmig, Vierkant, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251659
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251659
EAN/GTIN:
     4057222625425
Suchbegriffe:
DIN 435
DIN 435 Keilscheibe
DIN 435 Scheibe
Keilscheibe DIN 435
DIN 435 Stahl Scheiben, vierkant, keilförmig 14 %, für Doppel-T-Träger - Abmessung: 22
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
r:
2,4
N:
9,2/3 mm
d:
22
b:
44
h:
9,2
a:
40
Stärke:
6,1/9,2 mm
Außenmaße:
40/44
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Sonderform
Dicke/Stärke:
9,2 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Norm:
435
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 435, din 435 st, din 435, 435-22-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5991*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9791*
€ 1,16513
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8791*
€ 1,04613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8191*
€ 0,97473
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7891*
€ 0,93903
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7591*
€ 0,90333
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5991*
€ 0,71293
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.