Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 24 x 50 x 10,8, keilförmig, Vierkant, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 24 x 50 x 10,8, keilförmig, Vierkant, Stahl blank
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 24 x 50 x 10,8, keilförmig, Vierkant, Stahl blank
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 24 x 50 x 10,8, keilförmig, Vierkant, Stahl blank
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 24 x 50 x 10,8, keilförmig, Vierkant, Stahl blank
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 24 x 50 x 10,8, keilförmig, Vierkant, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251660
EAN/GTIN:
     4057222625449
Suchbegriffe:
DIN 435
DIN 435 Keilscheibe
DIN 435 Scheibe
Keilscheibe DIN 435
DIN 435 Stahl Scheiben, vierkant, keilförmig 14 %, für Doppel-T-Träger - Abmessung: 24
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
r:
2,4
N:
10/6 mm
d:
24
b:
50
h:
10
a:
44
Stärke:
6,9/10,8 mm
Außenmaße:
44/50
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Sonderform
Dicke/Stärke:
10,8 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
24 mm
Norm:
435
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 435, din 435 st, din 435, 435-24-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,871* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,52*
€ 141,0388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,34*
€ 134,8746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,02*
€ 126,1638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,89*
€ 121,2491
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,10*
€ 103,649
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.