Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 65 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 65 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 65 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 65 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 65 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-252182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252182
EAN/GTIN:
     4057221637597
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 10 x 65
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
10
l:
65
b:
26
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
12
d1:
10
Normart:
DIN
d3:
20
d2:
10
Form:
B
b=l>200mm:
-
b=l125-200mm:
32
b=l<125mm:
26
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Augenaußendurchmesser:
20
Augendurchmesser:
10 mm
Länge:
65 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,0925*
€ 35,81008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,6125*
€ 35,23888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,50*
€ 27,965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,81*
€ 27,1439
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,50*
€ 22,015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.