Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 140 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 140 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 140 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 140 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 140 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-252191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252191
EAN/GTIN:
     4057221637733
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 10 x 140
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
10
l:
140
b:
32
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
12
d1:
10
Normart:
DIN
d3:
20
d2:
10
Form:
B
b=l>200mm:
-
b=l125-200mm:
32
b=l<125mm:
26
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Augenaußendurchmesser:
20
Augendurchmesser:
10 mm
Länge:
140 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4749*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4318*
€ 5,27384
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,717*
€ 3,23323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3729*
€ 2,82375
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,0449*
€ 2,43343
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0149*
€ 2,39773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9049*
€ 2,26683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8449*
€ 2,19543
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4749*
€ 1,75513
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.