Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 50 4.6 blank, Augen-Ø 32 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 50 4.6 blank, Augen-Ø 32 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 50 4.6 blank, Augen-Ø 32 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 50 4.6 blank, Augen-Ø 32 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 50 4.6 blank, Augen-Ø 32 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-252218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252218
EAN/GTIN:
     4057221638068
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 16 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
17
d:
16
l:
50
b:
38
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
d3:
32
d2:
16
d1:
16
Normart:
DIN
Form:
B
b=l>200mm:
57
b=l125-200mm:
44
b=l<125mm:
38
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Augenaußendurchmesser:
32
Augendurchmesser:
16 mm
Länge:
50 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,885*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,674*
€ 30,55206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,814*
€ 29,52866
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,025*
€ 23,82975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,625*
€ 23,35375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,815*
€ 22,38985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,225*
€ 21,68775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,885*
€ 17,71315
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.