Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 5 x 30, 4.6 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 5 x 30, 4.6 verzinkt farblos
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 5 x 30, 4.6 verzinkt farblos
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 5 x 30, 4.6 verzinkt farblos
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 5 x 30, 4.6 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-252274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252274
EAN/GTIN:
     4055248107741
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B galvanisch verzinkt Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 5 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
0,666
LAENGE:
30
d:
5
l:
30
b:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
6
d1:
5
Form:
B
d3:
12
d2:
5
Normart:
DIN
b=l>200mm:
-
b=l125-200mm:
-
b=l<125mm:
-
Gewinde:
M 5
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Augenaußendurchmesser:
12
Augendurchmesser:
5
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4716*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8233*
€ 5,73973
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8405*
€ 1,0002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6516*
€ 0,7754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6316*
€ 0,7516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5816*
€ 0,6921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5616*
€ 0,6683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4716*
€ 0,5612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.