Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 100, 4.6 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 100, 4.6 verzinkt farblos
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 100, 4.6 verzinkt farblos
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 100, 4.6 verzinkt farblos
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 100, 4.6 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-252320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252320
EAN/GTIN:
     4057221640108
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B galvanisch verzinkt Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 12 x 100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
10,6
LAENGE:
100
d:
12 mm
l:
100 mm
b:
38
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
14
d1:
12
Form:
B
d3:
25
d2:
12
Normart:
DIN
b=l>200mm:
49
b=l125-200mm:
36
b=l<125mm:
30
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Augenaußendurchmesser:
25
Augendurchmesser:
12
Länge:
100 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1296*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7596*
€ 4,47392
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,3906*
€ 2,84481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8464*
€ 2,19722
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,5796*
€ 1,87972
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5496*
€ 1,84402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4896*
€ 1,77262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4396*
€ 1,71312
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1296*
€ 1,34422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.