Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 80, 4.6 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 80, 4.6 verzinkt farblos
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 80, 4.6 verzinkt farblos
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 80, 4.6 verzinkt farblos
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 80, 4.6 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-252330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252330
EAN/GTIN:
     4055248107840
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B galvanisch verzinkt Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 16 x 80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
16,4
LAENGE:
80
d:
16
l:
80
b:
38
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d1:
16
Form:
B
d3:
32
d2:
16
Normart:
DIN
b=l>200mm:
57
b=l125-200mm:
44
b=l<125mm:
38
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Augenaußendurchmesser:
32
Augendurchmesser:
16
Länge:
80 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,25*
€ 30,0475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,54*
€ 29,2026
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.