Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 6 x 60 Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 6 x 60 Messing blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 6 x 60 Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252393
EAN/GTIN:
     4057221642232
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 Messing Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 6 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
14
d2:
6
d1:
6
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
7
d:
6
l:
60
b:
18
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Form:
B
b=l>200mm:
65
b=l125-200mm:
-
b=l<125mm:
18
Gewinde:
M 6
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Augenaußendurchmesser:
14
Augendurchmesser:
6 mm
Länge:
60 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6591*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8479*
€ 8,149
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,4979*
€ 7,7325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2579*
€ 7,4469
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,1156*
€ 4,89756
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9956*
€ 4,75476
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,4491*
€ 4,10443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3491*
€ 3,98543
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6591*
€ 3,16433
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.