Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 50 Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 50 Messing blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 50 Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252406
EAN/GTIN:
     4057221642355
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 Messing Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 10 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
20
d2:
10
d1:
10
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
12
d:
10 mm
l:
50 mm
b:
26
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Form:
B
b=l>200mm:
-
b=l125-200mm:
32
b=l<125mm:
26
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Augenaußendurchmesser:
20
Augendurchmesser:
10 mm
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,267*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,0267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,677*
€ 63,87563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,557*
€ 62,54283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,017*
€ 59,52023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,787*
€ 58,05653
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,007*
€ 57,12833
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,267*
€ 47,91773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.