Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 90 Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 90 Messing blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 90 Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252412
EAN/GTIN:
     4057221642393
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 Messing Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 10 x 90
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1:
10
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d3:
20
d2:
10
d:
10 mm
l:
90 mm
b:
26
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
12
Normart:
DIN
Form:
B
b=l>200mm:
-
b=l125-200mm:
32
b=l<125mm:
26
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Augenaußendurchmesser:
20
Augendurchmesser:
10 mm
Länge:
90 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,8005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,975*
€ 89,22025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,215*
€ 88,31585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,785*
€ 84,23415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,725*
€ 81,78275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,005*
€ 69,02595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.