Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 120 Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 120 Messing blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 120 Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252428
EAN/GTIN:
     4057223492460
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 Messing Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 16 x 120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d3:
32
d2:
16
d:
16 mm
l:
120 mm
b:
38
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
Normart:
DIN
Form:
B
b=l>200mm:
57
b=l125-200mm:
44
b=l<125mm:
38
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Augenaußendurchmesser:
32
Augendurchmesser:
16 mm
Länge:
120 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,867*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,957*
€ 27,31883
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,387*
€ 26,64053
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,3093*
€ 21,78807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,6789*
€ 18,65789
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,687*
€ 16,28753
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,487*
€ 16,04953
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,867*
€ 12,93173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.