Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 6 x 45, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 6 x 45, A2 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 6 x 45, A2 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 6 x 45, A2 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 6 x 45, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252441
EAN/GTIN:
     4057221641112
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 A 2 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 6 x 45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
d1:
6
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
1,48
d3:
14
d2:
6
d:
6
l:
45
b:
18
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
7
Normart:
DIN
Form:
B
b=l>200mm:
-
b=l125-200mm:
-
b=l<125mm:
18
Gewinde:
M 6
Kopfform:
Augenkopf
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Augenaußendurchmesser:
14
Augendurchmesser:
6 mm
Länge:
45 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,826*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,6826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,574*
€ 16,15306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,234*
€ 15,74846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,096*
€ 10,82424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,056*
€ 10,77664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,576*
€ 10,20544
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,826*
€ 8,12294
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.